BALDOR MOTOR CTM1762T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 LE, TEFC, 256T váz | AJ6QMK

BALDOR MOTOR CTM1762T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 LE, TEFC, 256T váz

Raktáron
Tétel: AJ6QMK Típus: CTM1762T

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,955.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
Környezeti (C)40
erősítők24.4/9.30
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
LábjegyzetekHűtőtorony kötelessége
Keret256T
Keret méret256T
Frekvencia60
HP20/5
Szigetelési osztályF
FelszerelésLábba szerelt
Névleges hatékonyság91.0
Pólusok száma04
teljesítmény20 / 5 HP
Fázis3
RPM1770/885
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség460 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.55
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkKeretFázisFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR CTM1760T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 LE, TEFC, 215T váz | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460€6,498.21
BALDOR MOTOR CTM1761T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 LE, TEFC, 254T váz | AJ6QMJ CTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460€8,240.12
BALDOR MOTOR CTM1763T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 LE, TEFC, 284T váz | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460€11,582.31
BALDOR MOTOR CTM1764T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 LE, TEFC, 286T váz | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460€13,295.67
BALDOR MOTOR CTM1765T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 LE, TEFC, 324T váz | AJ6QMN CTM1765T---3 tel---460 V€17,454.56
BALDOR MOTOR CTM1766T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 LE, TEFC, 326T váz | AJ6QMP CTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460€20,593.45
BALDOR MOTOR CTM1767T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 LE, TEFC, 364T váz | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460€29,825.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1762T hűtő/hűtőtorony motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 LE, TEFC, 256T váz
€9,955.77 /Mértékegység