Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 16FWRT312062 Rögzítő alátét, 5/16 csavarméret, 0.470 belső átmérő, 50 pk | AD3CJD 3XYX6

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 rögzítő alátét, 5/16 csavarméret, 0.470 belső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3CJD Típus: 16FWRT312062Kereszthivatkozás: 3XYX6
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
€7.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz alátét rögzítése
színekOff White
befejezTermészetes
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.470 "
AnyagNejlon
Dia kívül.47 / 64 "
Dia megtartása9 / 32 "
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926904590
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 rögzítő alátét, 5/16 csavarméret, 0.470 belső átmérő, 50 pk
€7.20 /csomag