BALDOR MOTOR CM2333T-58 Háromfázisú zárt motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6QGL

BALDOR MOTOR CM2333T-58 háromfázisú zárt motor, 1500 ford./perc, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6QGL Modell: CM2333T-58

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,913.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték207 LB-FT
VámértékCONT
Keret254TC
Keret anyagVas
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők22.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa0760M
Pólusok száma4
teljesítmény15.000 hp
Teljes hossz23.32 "
Fázis3
Power Factor82
Szolgáltatási tényező1
Sebesség1,460 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaWye Start – Delta Run
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség415 V 380 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.2
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)72.71
Hajószélesség (cm)46.04
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 90.20%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 12 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 86.4 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 165 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 79 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkKeretTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességIndítás típusaÁr
BALDOR MOTOR CEM4400TS háromfázisú zárt motor, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405TSC váz | AJ6PRX CEM4400TS100.000 hp224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmKözvetlen on-line€26,706.71
BALDOR MOTOR CM3545X általános célú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QGZ CM3545X1.000 hp4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmKözvetlen on-line€802.64
BALDOR MOTOR M4406TX-4E általános célú motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 LE, TEFC, 445T váz | AJ6XJR M4406TX-4E150.000 hp170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start – Delta Run€29,125.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CM2333T-58 háromfázisú zárt motor, 1500 ford./perc, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz
€4,913.92 /Mértékegység