BALDOR MOTOR CEM4400TS háromfázisú zárt motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405TSC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PRX Modell: CEM4400TS

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26,706.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret405TSC
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők112.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusaA40064M
Pólusok száma4
teljesítmény100.000 hp
Teljes hossz35.31 "
Fázis3
Power Factor87
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,785 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 596.7
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 95.40%
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 2 AWG
    • Termékcsalád: Általános ipari
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Tengely átmérője: 2.125 in
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkKeretTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességIndítás típusaÁr
BALDOR MOTOR CM2333T-58 Háromfázisú zárt motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6QGL CM2333T-5815.000 hp22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start – Delta Run€4,913.92
BALDOR MOTOR CM3545X általános célú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QGZ CM3545X1.000 hp4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmKözvetlen on-line€802.64
BALDOR MOTOR M4406TX-4E általános célú motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 LE, TEFC, 445T váz | AJ6XJR M4406TX-4E150.000 hp170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start – Delta Run€29,125.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM4400TS háromfázisú zárt motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405TSC váz
€26,706.71 /Mértékegység