BALDOR MOTOR CM3545X általános célú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QGZ Modell: CM3545X

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.8 a
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3416M
Pólusok száma2
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz11.35 "
Fázis3
Power Factor71
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 75.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkKeretTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességIndítás típusaÁr
BALDOR MOTOR CEM4400TS háromfázisú zárt motor, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405TSC váz | AJ6PRX CEM4400TS100.000 hp224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmKözvetlen on-line€26,706.71
BALDOR MOTOR CM2333T-58 Háromfázisú zárt motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6QGL CM2333T-5815.000 hp22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start – Delta Run€4,913.92
BALDOR MOTOR M4406TX-4E általános célú motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 LE, TEFC, 445T váz | AJ6XJR M4406TX-4E150.000 hp170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start – Delta Run€29,125.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CM3545X általános célú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz
€802.64 /Mértékegység