BALDOR MOTOR CJM3104 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEB

BALDOR MOTOR CJM3104 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56J keret

Raktáron
Tétel: AJ6QEB Modell: CJM3104

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők1.6 / .8
BázisRG
Lebontási nyomaték4.7 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis3
Power Factor57
FelülvizsgálatP
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik42 ° C
típus3413M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3.75 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.35 LB-FT
    • Induló áram: 4.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR CJL1205A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 ° C3416L€635.40
BALDOR MOTOR CJM3107 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 ° C3413M€660.21
BALDOR MOTOR CJM3108 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QED CJM310832/17 LB-FT63P172557 ° C3416M€805.28
BALDOR MOTOR CJM3111 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M€753.88
BALDOR MOTOR CJM3112 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€863.54
BALDOR MOTOR CJM3115 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€842.98
BALDOR MOTOR CJM3120 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FT89M345040 ° C3424M€1,026.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3104 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56J keret
€720.76 /Mértékegység