BALDOR MOTOR CJM3111 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEE

BALDOR MOTOR CJM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz

Raktáron
Tétel: AJ6QEE Modell: CJM3111

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€753.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők3.2-3/1.5
BázisRG
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56J
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor66
FelülvizsgálatP
RPM3450
típus3416M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1256L

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR CJL1205A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 ° C3416L€635.40
BALDOR MOTOR CJM3104 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 ° C3413M€720.76
BALDOR MOTOR CJM3107 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 ° C3413M€660.21
BALDOR MOTOR CJM3108 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QED CJM310832/17 LB-FT63P172557 ° C3416M€805.28
BALDOR MOTOR CJM3112 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€863.54
BALDOR MOTOR CJM3115 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€842.98
BALDOR MOTOR CJM3120 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FT89M345040 ° C3424M€1,026.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz
€753.88 /Mértékegység