BALDOR MOTOR BSM80N-275AA AC Brushless Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D100D Frame | AJ6NYH

BALDOR MOTOR BSM80N-275AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV, D100D váz

Raktáron
Item: AJ6NYH Típus: BSM80N-275AA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,937.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervómotor
Max. Jelenlegi14.09
Max. forgatónyomaték113.28 (12.8)
Pólusok száma04
Ellenállás3.2
Sebesség1 SEBESSÉG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)19.21
Hajó hossza (cm)41.59
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folytatás Állandó nyomaték lb-in (nm): 28.32 (3.2)
    • Inercia lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00152 (1.71608)
    • Nyomaték állandó (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 8.00 / 0.903955
    • Feszültség állandó (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 54.7

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékPólusok számaEllenállásÁr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,087.05
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,103.98
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,360.34
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€9,837.30
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BSM80N-275AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV, D100D váz
€6,937.84 /Mértékegység