BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXQ

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV

Raktáron
Tétel: AJ6NXQ Típus: BSM63N-250AA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,836.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervómotor
Max. Jelenlegi10.99
Max. forgatónyomaték52.038 (5.88)
Pólusok száma04
Ellenállás5.6
Sebesség1 SEBESSÉG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)106.45
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód85013200
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folytatás Állandó nyomaték lb-in (nm): 13.28 (1.5)
    • Inercia lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00034 (0.38386)
    • Nyomaték állandó (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 4.73 / 0.534463
    • Feszültség állandó (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 32.33

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékPólusok számaEllenállásÁr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,087.05
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,103.98
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,360.34
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€9,837.30
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV
€3,836.46 /Mértékegység