Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 4003A generátor funkció | AE3BJY 5BB58

B&K PRECISION 4003A generátor funkció

Raktáron
Tétel: AE3BJY Típus: 4003AKereszthivatkozás: 5BB58

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€528.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSweep funkciógenerátor
kijelző5 jegyű LED
Impedancia50 Ohm
Áramforrás115/230 VAC 50–60 Hz
Szinusz hullámtartomány (MHz)0.5 Hz-től 4-ig
Négyzethullám-tartomány (MHz)0.5 Hz-től 4-ig
Sweep típusBelső lineáris vagy logaritmikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8543200000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Egyéb hullámforma tartomány (háromszög 0.5 Hz-től 4-ig)
    • Kimeneti amplitúdó (20 V pp)
    • Kimeneti csillapítás (0-20 dB)
    • Szinuszos torzítás (kevesebb, mint 1% 1 Hz és 100 KHz között)
    • Szinusz/négyzethullám pontosság (kevesebb, mint 0.02% +/- 1 számjegy)
    • Sq. Hullám emelkedési / zuhanási idő (nS) (kevesebb mint 60)
    • Söpörés (igen)
    • Sávtartomány (100: 1)
    • Sweep Rate (10 ms-5 mp)

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőÁramforrásÁr
B&K PRECISION 4017A generátor funkció | AB3GFX 1T225 4017A5 jegyű LED120/230 VAC 50–60 Hz€897.67
B&K PRECISION 4012A generátor funkció | AE3BJZ 5BB59 4012A4 jegyű LED120/230 VAC 50–60 Hz€777.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 4003A generátor funkció
€528.31 /Mértékegység