KLEIN TOOLS Szigetelt átlós vágó


Szűrő
Max. Állkapocsnyitás: 7 / 8 " , Szikramentes: Nem , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Névleges feszültség: 1000V
StílusModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
D230-4C
4.25 "Nikkelszalag huzalKékIgen1 / 32 "tompítottSzigetelt átlós vágók1 / 2 "€87.09
B
D240-6
6.125 "5 AWG / réz, puha, kemény és zongoravezetékPiros sárgaNem15 / 32 "ergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€96.51
C
D220-7
7 11 / 16 "Kivágja a legtöbb elektromos alkalmazásban használt rézhuzalozástPirosNem-tompítottSzigetelt átlós vágók1"€72.04
D
D227-7C
7 11 / 16 "Pontosan levágja a fröccsöntő folyadékokat, kapukat és egyéb műanyagokatPirosIgen-tompítottSzigetelt átlós vágók1"€123.38
E
D220-7-INS
7 11 / 16 "-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók1"€158.07
F
D228-7
7.125 "13 / 16 "PirosNem-tompítottSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€69.07
G
D228-8
8 1 / 16 "-PirosNem-tompítottESD szigetelt átlós vágók13 / 16 "€69.88
H
D248-8-INS
8"-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€138.01
I
D228-8-INS
8"-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€134.53
J
D244-5C
8"4 AWG / réz, lágy kemény és zongoravezetékPiros sárgaNem15 / 32 "ergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€93.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?