Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MYW 30FR17

WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WIS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys

Raktáron
Tétel: AF9MYW Model: SNGN 120712T01020 WIS10Kereszthivatkozás: 30FR17
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
€46.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számSNGN453T01020
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWIS10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.312 "
ISO számSNGN120712T01020WIS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma8
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusSNGN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)2.11
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatÁr
WALTER TOOLS SNGN 120708T01020 WWS20 Keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MYU 30FR15 SNGN 120708T01020 WWS20SNGN452T01020ws20€82.87
WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WWS20 Keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MYX 30FR18 SNGN 120712T01020 WWS20SNGN453T01020ws20€82.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WIS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys
€46.56 /Mértékegység