AUTOQUIP S35-060-0120-EW Scissor Lift Table, 90 Inch Platform Width, 12.5 - 70.5 Inch Height | CG6BPJ

AUTOQUIP S35-060-0120-EW Ollós emelőasztal, 90 hüvelykes platószélesség, 12.5–70.5 hüvelyk magasság

Tétel: CG6BPJ Típus: S35-060-0120-EW

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza90 "
Alapszélesség61 "
Terhelhetőség12000 lbs.
Csökkentett magasság12.5 "
Max. Platform hossza120 "
Max. Platform szélessége90 "
Min. Platform hossza90 "
Min. Platform szélessége61 "
Motoros HP5
Hengerek száma2
Emelt magasság70.5 "
Time60 sec.
Utazás hossza58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2430
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP S35-024-0025-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 2500 font Kapacitás | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sec.2500 font.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0040-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 4000 font Kapacitás | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0060-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0080-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 7-31 hüvelyk magasság, 8000 font Kapacitás | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0025-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 2500 font Kapacitás | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sec.2500 font.72 "72 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0040-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 4000 font Kapacitás | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0060-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0120-EW Ollós emelőasztal, 90 hüvelykes platószélesség, 12.5–70.5 hüvelyk magasság