AUTOQUIP S35-024-0040-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 29 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás | CG6BQQ

AUTOQUIP S35-024-0040-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platform szélesség, 29 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás

Cikk: CG6BQQ Típus: S35-024-0040-LP

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza36 "
Alapszélesség24 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Csökkentett magasság5"
Max. Platform hossza60 "
Max. Platform szélessége42 "
Min. Platform hossza36 "
Min. Platform szélessége24 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma1
Emelt magasság29 "
Time10 sec.
Utazás hossza24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 211.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaTerhelhetőségMax. Platform hosszaMin. Platform hosszaTimeÁr
AUTOQUIP S35-024-0010-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 29 hüvelyk magasság, 1000 font kapacitás | CG6BQM S35-024-0010-LP36 "1000 lbs.60 "36 "6 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0020-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platform szélesség, 29 hüvelyk magasság, 2000 font űrtartalom | CG6BQN S35-024-0020-LP36 "2000 lbs.60 "36 "8 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0030-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 29 hüvelyk magasság, 3000 font kapacitás | CG6BQP S35-024-0030-LP36 "3000 lbs.60 "36 "10 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0010-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platform szélesség, 41 hüvelyk magasság, 1000 font űrtartalom | CG6BQR S35-036-0010-LP48 "1000 lbs.72 "48 "6 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0020-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 41 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás | CG6BQT S35-036-0020-LP48 "2000 lbs.72 "48 "10 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0030-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 41 hüvelyk magasság, 3000 font kapacitás | CG6BQU S35-036-0030-LP48 "3000 lbs.72 "48 "15 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0040-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 41 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás | CG6BQV S35-036-0040-LP48 "4000 lbs.72 "48 "20 sec.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP S35-024-0040-LP Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platform szélesség, 29 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás