AUTOQUIP DBB-96216-200 Bascule Bridge, 120 hüvelykes platform szélesség, 10.31 hüvelyk magasság, 20000 XNUMX font kapacitás

Tétel: CG6DEE Modell: DBB-96216-200

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBascule híd
Tengelyterhelés16000 font.
Kerék magassága (be.)6"
Fok90
Terhelhetőség20000 lbs.
Csökkentett magasság10.31 "
Max. Platform hossza240 "
Max. Platform szélessége120 "
Min. Platform hossza216 "
Min. Platform szélessége96 "
Motoros HP5
Hengerek száma4
Time90 sec.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6705
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTimeTengelyterhelésTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeMotoros HPÁr
AUTOQUIP SBB-96204-100 Bascule Bridge, 120 hüvelykes platformszélesség, 8.25 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6DBY SBB-96204-10090 sec.8000 font.10000 lbs.228 "120 "204 "96 "1.5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP SBB-96216-100 Bascule Bridge, 120 hüvelykes platformszélesség, 8.25 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6DBZ SBB-96216-10090 sec.8000 font.10000 lbs.240 "120 "216 "96 "1.5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP SBB-96228-100 Bascule Bridge, 120 hüvelykes platformszélesség, 8.25 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6DCA SBB-96228-10090 sec.8000 font.10000 lbs.252 "120 "228 "96 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP SBB-96240-100 Bascule Bridge, 120 hüvelykes platformszélesség, 8.25 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6DCB SBB-96240-10090 sec.8000 font.10000 lbs.264 "120 "240 "96 "5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DBB-72192-100 Bascule Bridge, 96 hüvelykes platószélesség, 8.25 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6DCC DBB-72192-10060 sec.8000 font.10000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DBB-72204-100 Bascule Bridge, 96 hüvelykes platószélesség, 8.25 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6DCD DBB-72204-10090 sec.8000 font.10000 lbs.228 "96 "204 "72 "1.5-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DBB-72216-100 Bascule Bridge, 96 hüvelykes platószélesség, 8.25 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6DCE DBB-72216-10090 sec.8000 font.10000 lbs.240 "96 "216 "72 "1.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP DBB-96216-200 Bascule Bridge, 120 hüvelykes platform szélesség, 10.31 hüvelyk magasság, 20000 XNUMX font kapacitás