AUTOQUIP CPT-084-0020-SF Ollós emelőasztal, 50 hüvelykes platószélesség, 94 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás | CG6BAZ

AUTOQUIP CPT-084-0020-SF Ollós emelőasztal, 50 hüvelykes platform szélesség, 94 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás

Tétel: CG6BAZ Modell: CPT-084-0020-SF

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza72.63 "
Alapszélesség31 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság10 "
Max. Platform hossza84.38 "
Max. Platform szélessége50 "
Min. Platform hossza72.63 "
Min. Platform szélessége31 "
Motoros HP1
Hengerek száma1
Emelt magasság94 "
Time50 sec.
Utazás hossza84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1113.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP CPT-025-0005 Ollós emelőasztal, 24 hüvelykes platószélesség, 5–30 hüvelyk magasság, 500 font kapacitás | CG6AZT CPT-025-00050.525 "12 "14 sec.500 lbs.36 "24 "25 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP CPT-030-0010-SF Ollós emelőasztal, 28 hüvelykes platószélesség, 6.25 - 36.25 hüvelyk magasság | CG6AZU CPT-030-0010-SF0.527 "16.375 "18 sec.1000 lbs.34.25 "28 "27 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP CPT-030-0010 Ollós emelőasztal, 28 hüvelykes platószélesség, 6.25 - 36.25 hüvelyk magasság | CG6AZV CPT-030-00100.534.38 "16.375 "18 sec.1000 lbs.46 "28 "34.375 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP CPT-036-0020-SF Ollós emelőasztal, 38 hüvelykes platószélesség, 6.125 - 42.125 hüvelyk magasság | CG6AZW CPT-036-0020-SF0.530 "17.5 "35 sec.2000 lbs.41.38 "38 "30 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP CPT-036-0020 Ollós emelőasztal, 38 hüvelykes platform szélesség, 6.125 - 42.125 hüvelyk magasság | CG6AZX CPT-036-00200.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.62 "38 "41.5 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP CPT-036-0040-SF Ollós emelőasztal, 44 hüvelykes platószélesség, 7–43 hüvelyk magasság, 4000 font Kapacitás | CG6AZY CPT-036-0040-SF134.63 "23 "30 sec.4000 lbs.46.88 "44 "34.63 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP CPT-036-0040 Ollós emelőasztal, 44 hüvelykes platószélesség, 7–43 hüvelyk magasság, 4000 font Kapacitás | CG6AZZ CPT-036-0040147 "23 "30 sec.4000 lbs.68 "44 "47 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP CPT-084-0020-SF Ollós emelőasztal, 50 hüvelykes platform szélesség, 94 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás