AUTOQUIP Kompakt ollóemelő asztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
CPT-030-0010-SF
0.527 "16.375 "18 sec.1000 lbs.34.25 "28 "27 "
ajánlatkérés
A
CPT-030-0010
0.534.38 "16.375 "18 sec.1000 lbs.46 "28 "34.375 "
ajánlatkérés
A
CPT-025-0005
0.525 "12 "14 sec.500 lbs.36 "24 "25 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0015-SF
0.538 "17.5 "35 sec.1500 lbs.49.38 "38 "38 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0020-SF
0.530 "17.5 "35 sec.2000 lbs.41.38 "38 "30 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0020
0.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.62 "38 "41.5 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0015
0.549.5 "17.5 "35 sec.1500 lbs.70 "38 "49.5 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0040-SF
146.63 "23 "40 sec.4000 lbs.58.88 "44 "46.63 "
ajánlatkérés
A
CPT-084-0040-SF
172.63 "31 "100 sec.4000 lbs.84.38 "50 "72.63 "
ajánlatkérés
A
CPT-060-0020
169.5 "23 "30 sec.2000 lbs.90 "44 "69.5 "
ajánlatkérés
A
CPT-084-0020-SF
172.63 "31 "50 sec.2000 lbs.84.38 "50 "72.63 "
ajánlatkérés
A
CPT-072-0040-SF
164.13 "31 "100 sec.4000 lbs.75.88 "52 "64.13 "
ajánlatkérés
A
CPT-072-0020-SF
162.63 "23 "50 sec.2000 lbs.74.88 "44 "62.63 "
ajánlatkérés
A
CPT-060-0030-SF
157.13 "23 "50 sec.3000 lbs.69.38 "44 "57.13 "
ajánlatkérés
A
CPT-060-0020-SF
157.13 "23 "30 sec.2000 lbs.69.38 "44 "57.13 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0030
159 "23 "30 sec.3000 lbs.80 "44 "59 "
ajánlatkérés
A
CPT-084-0020
184.5 "31 "50 sec.2000 lbs.104 "50 "84.5 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0120
154 "34 "80 sec.12000 lbs.74 "54 "54 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0120-SF
139.25 "34 "80 sec.12000 lbs.53.88 "54 "39.25 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0060
147 "23 "40 sec.6000 lbs.68 "44 "47 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0060-SF
134.63 "23 "40 sec.6000 lbs.46.88 "44 "34.63 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0040-SF
134.63 "23 "30 sec.4000 lbs.46.88 "44 "34.63 "
ajánlatkérés
A
CPT-084-0040
184.5 "31 "100 sec.4000 lbs.104 "50 "84.5 "
ajánlatkérés
A
CPT-072-0040
176 "31 "100 sec.4000 lbs.96 "52 "76 "
ajánlatkérés
A
CPT-072-0020
175 "23 "50 sec.2000 lbs.96 "44 "75 "
ajánlatkérés
A
CPT-060-0060-SF
158.13 "31 "100 sec.6000 lbs.69.88 "52 "58.13 "
ajánlatkérés
A
CPT-060-0030
169.5 "23 "50 sec.3000 lbs.90 "44 "69.5 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0040
159 "23 "40 sec.4000 lbs.80 "44 "59 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0030-SF
146.63 "23 "30 sec.3000 lbs.58.88 "44 "46.63 "
ajánlatkérés
A
CPT-036-0040
147 "23 "30 sec.4000 lbs.68 "44 "47 "
ajánlatkérés
A
CPT-060-0060
170 "31 "100 sec.6000 lbs.90 "52 "70 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0120
1.559 "34 "72 sec.12000 lbs.80 "54 "59 "
ajánlatkérés
A
CPT-048-0120-SF
1.546.38 "34 "72 sec.12000 lbs.58.88 "54 "46.38 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?