KRYTOX NRT PLSS sorozatú nem reaktív zsírok


Szűrő
Alapolaj: Szintetikus , osztály/osztályzat: NLGI 2. fokozat , Szín: fehér , Zsírsűrítő: PTFE
StílusModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 100 ° CViszkozitás @ 40 ° CÁr (ÁFA nélkül)
A
NRT PLSS
Cső8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€566.74
A
NRT PLSS
Cső2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€181.97

NRT PLSS sorozatú nem reaktív zsírok

A Krytox NRT (nem reaktív) PLSS sorozatú zsírok alkalmasak szivattyúk és motorok mozgó alkatrészeinek, például csapágyak, perselyek, hüvelyek, O-gyűrűk és tömítések kenésére, karbantartási és javítási célokra. Ezek a zsírok kémiailag semlegesek, és nem reagálnak vagy bomlanak le vegyszerek, oldószerek, üzemanyagok és víz jelenlétében. Kivételes hőstabilitást biztosítanak, lehetővé téve számukra, hogy magas hőmérsékleten dolgozzanak anélkül, hogy tönkremennének vagy elveszítenék kenőképességüket. Ezek a zsírok kiváló filmképző képességgel rendelkeznek, vastag olajréteget hoznak létre a felületen, ezáltal csökkentik a súrlódást és a kopást, valamint meghosszabbítják a berendezés élettartamát. Egyedülálló PTFE (politetrafluor-etilén) sűrítővel vannak ellátva, amely kiküszöböli az öngyulladást akár 900 °F hőmérsékleten és 350 bar nyomásig (oxigén jelenlétében).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?