APPROVED VENDOR 3GTJ8 Centerless Round 1045 2 1/4 Inch Diameter x 3 Feet Length | AC9HWR

APPROVED VENDOR 3GTJ8 központ nélküli kerek 1045 2 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9HWR Modell: 3GTJ8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€350.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözpont nélküli fordulók
Ötvözet típusa1045
Átmérő2.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0015 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg kész
típusPontosság
Tipikus szakítószilárdság90,000 PSI
Tipikus hozamerősség59,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.3465
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7228100060
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANG1 Centerless Round 1045 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCJ 3 ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3 láb.+/- 3.000 "€110.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANG2 Centerless Round 1045 1 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCK 3 ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3 láb.+/- 3.000 "€68.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK5 központ nélküli kerek 1045 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCU 3ANK53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€214.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK6 Centerless Round 1045 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCV 3ANK62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€195.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK7 Centerless Round 1045 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCW 3ANK72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€157.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK8 Centerless Round 1045 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCX 3ANK82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€131.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK9 központ nélküli kerek 1045 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCY 3ANK92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€98.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTJ8 központ nélküli kerek 1045 2 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€350.72 /Mértékegység