ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak LE | AF3RTK 8CM62

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp

Raktáron
Tétel: AF3RTK Modell: VACOMEGASCTKereszthivatkozás: 8CM62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€673.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vákuum
Légáramlat81.9 cfm
erősítők5.2
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkNem
Száraz kapacitás1 gal.
Szűrő típusaHEPA
Magasság9 5 / 16 "
Tömlő hossza6 láb.
Hz50/60
Hossz19.25 "
Csúcs HP1.2
Tápkábel hossza10 láb.
Statikus nyomás60 "
Tank kapacitás1 gal.
Tartály anyagaMűanyag
Feszültség120
Szélesség7 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8508110000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp
€673.92 /Mértékegység