ATRIX INTERNATIONAL

Kiterjedt katalógusa tartalék porszívókat, kritikus területek porszívóit, HEPA légszűrőket, kézi és tartályos porszívókat és porszívótömlőket tartalmaz. Atrix HEPA szűrők Úgy tervezték, hogy javítsák a légzési levegő minőségét azáltal, hogy felfogják és kiszívják a porszívóból a potenciális méreganyagokat, allergéneket és port, amelyek egyébként légúti problémákat vagy allergiát okozhatnak. Ezek a szűrők papírból/Sani-szövetből készültek az egyszerű karbantartás érdekében, és képesek eltávolítani a 99.97 mikronnál nagyobb részecskék 0.3%-át a környező levegőből. Számítógépek, fénymásolók, robotok, nyomtatók és ATM-ek szervizeléséhez, Atrix ESD-biztos porszívók alkalmasak a három rétegű szűrésük miatt, amelyek két üvegrétegből és egy cellulózrétegből állnak. Ezek a porszívók továbbá beépített elektronikus vezetékszűrővel vannak felszerelve az EMI/RFI zajkibocsátás minimalizálása érdekében.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ATRIX INTERNATIONAL kritikus területi porszívók

Kritikus terület porszívóiPatronok, HEPA, ULPA és kettős HEPA szűrők széles választéka, amelyek ideálisak az érzékeny berendezések és veszélyes anyagok (higany) por eltávolítására. 118 cfm légáramlás biztosítására képes (12 termék)

ATRIX INTERNATIONAL hátizsákos porszívók

Hátizsákos porszívókIdeális padlók és lépcsőházak gyors tisztítására, valamint föld, cukorkapapírok és élelmiszer-hulladék felszedésére kereskedelmi rekreációs terekben. A normál porszívókhoz képest egy óra alatt kétszer annyi területet képes lefedni. 2 és 6 qt-s tartályméretekben kapható   (5 termék)

ATRIX INTERNATIONAL porszívótáskák és szűrők

Porszívó táskák és szűrőkPor, szőr, szennyeződés, levegőben szálló mikrobák és allergének eltávolítására szolgál, amelyek légzési problémákat okozhatnak. Patronos, kipufogó, fő és másodlagos szűrő konfigurációkban kapható (14 termék)

ATRIX INTERNATIONAL Porszívó tartozékok és tartozékok

Porszívó tartozékai és tartozékaiTartalmazza a hátizsákhevedereket, fúvószerszámokat, tisztítókeféket, tömlőket, pálcákat, bútorfúvókákat, valamint a porszívókhoz használható hosszabbító- és résszerszámokat (22 termék)

ATRIX INTERNATIONAL kézi és tartályos porszívók

Kézi és kanna porszívókHordozható kártevő-vákuumeszközök, amelyek a drapériák, lépcsők és nehezen elérhető helyek tisztítására szolgálnak kereskedelmi és ipari gépekben (5 termék)

ATRIX INTERNATIONAL porszívó tömlők

Porszívó tömlőkNyújtott / vákuum tömlők törmelék kezelésére, például fém kitörő tömlők, vakolatpor, üvegtörmelék és nedves iszap. Fekete és tiszta színekben, valamint 6 és 10 láb hosszúságú tömlőben kapható   (3 termék)

ATRIX INTERNATIONAL HEPA légszűrők

HEPA légszűrőkÚgy tervezték, hogy javítsa a belélegzett levegő minőségét azáltal, hogy felszívja a porszívóból a potenciális méreganyagokat, allergéneket és port. Akár 0.3 mikron méretű részecskék eltávolítására is alkalmas, 99.97%-os maximális hatékonysággal (1 termék)

ATRIX INTERNATIONAL Alkatrészek

AlkatrészekVezeték nélküli, hátizsák akkumulátorok, amelyek kompatibilisek az Ergo vákuum készülékekkel. 3 órás töltést és 55 perc futási időt igényel (1 termék)

ATRIX INTERNATIONAL Shop Vacuum Cleaners

Shop porszívók(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Atrix International cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Metrovac Termékek. Tehát, ha olyan Atrix Internationalt keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk az egyenértékű cikkel.

Szállítás

Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Az Atrix Internationalról

Kiterjedt katalógusa tartalék porszívókat, kritikus területek porszívóit, HEPA légszűrőket, kézi és tartályos porszívókat és porszívótömlőket tartalmaz. Atrix HEPA szűrők Úgy tervezték, hogy javítsák a légzési levegő minőségét azáltal, hogy felfogják és kiszívják a porszívóból a potenciális méreganyagokat, allergéneket és port, amelyek egyébként légúti problémákat vagy allergiát okozhatnak. Ezek a szűrők papírból/Sani-szövetből készültek az egyszerű karbantartás érdekében, és képesek eltávolítani a 99.97 mikronnál nagyobb részecskék 0.3%-át a környező levegőből. Számítógépek, fénymásolók, robotok, nyomtatók és ATM-ek szervizeléséhez, Atrix ESD-biztos porszívók alkalmasak a három rétegű szűrésük miatt, amelyek két üvegrétegből és egy cellulózrétegből állnak. Ezek a porszívók továbbá beépített elektronikus vezetékszűrővel vannak felszerelve az EMI/RFI zajkibocsátás minimalizálása érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Nagy kapacitású HEPA vákuum

Nagy kapacitású HEPA vákuum

Az Atrix nagy kapacitású H13 HEPA vákuumrendszer (ATIHCTV5CT) alkalmas a veszélyes vagy nagyon finom részecskék eltávolítására az ESD-érzékeny területeken, beleértve az elektronikai, asztali javítási és gyártási környezeteket. Három réteg 56 redős hordozó alkotja az öt gallonos HEPA szűrőt.

Atrix nemzetközi versenyelőnyök

Revo Red zsák nélküli HEPA tartályos porszívó

Revo Red zsák nélküli HEPA tartályos porszívó

Az Atrix Revo RED zsák nélküli tartályos porszívó (AHC-RR) négy szűrési fokozatot biztosít, egy 20 hüvelykes, automatikusan visszahúzható vezetéket és egy HEPA zsák nélküli portartályt. A négy szűrési szint egy háromnegyedes HEPA porgyűjtőből, habszivacs kipufogószűrőből, hab-elő-HEPA-szűrőből és habos előmotor-szűrőből áll.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a hővédelem vákuumban?

Ezek a porszívók hővédelmet kínálnak, amelyet TCO-nak (termikus kikapcsoló kapcsolónak is neveznek), megakadályozva a túlmelegedést és a motor károsodását.

Milyen szűrést kell alkalmazni veszélyes anyagok esetén?

ULPA (Ultra Low Penetrating Air) 99.99%-os hatékonyság 12 mikronnál vagy nagyobbnál és valódi HEPA (High Efficiency Particulate Air) 99.97%-os hatékonyság 3 mikronnál vagy nagyobbnál.