SQUARE D PJA sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: PJA , Pólusok száma: 3
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PJA36025CU44A
250600-
ajánlatkérés
A
PJA36025U44AE1ABYP
250600€22,351.47
ajánlatkérés
A
PJA36080U41A
800600€21,809.13
B
PJA36080
800A600V€19,926.84
C
PJA36100U33A
1000600-
ajánlatkérés
C
PJA36100U41A
1000600€22,718.64
D
PJA36100
1000A600V€22,718.64
D
PJA36100U44A
1000A600V€24,447.88
C
PJA36120U43A
1200600-
ajánlatkérés
D
PJA36120U41A
1200A600V€22,718.64
D
PJA36120U44A
1200A600V€26,194.39
D
PJA36120
1200A600V€22,718.64

PJA sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D PGA sorozatú megszakítókat panelekbe és terhelési központokba történő beépítésre tervezték, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a rövidzárlatoktól és az áram túlterhelésétől. Ezek az UL-listán szereplő és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező megszakítók I-Line stílusú plug-in kialakítással rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, és elektronikus kioldással rendelkeznek a rövid, hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókhoz. Maximális névleges áramerősséggel és 1200A-es, illetve 65kA-es megszakítási kapacitással kaphatók 480 VAC-on. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?