ATP PU38-BCB cső 1/4 hüvelykes belső átmérő x 3/8 külső átmérő 250 láb tiszta kék | AB2WEK 1PBN9

ATP PU38-BCB cső 1/4 hüvelykes belső átmérő x 3/8 külső átmérő 250 láb tiszta kék

Tétel: AB2WEK Modell: PU38-BCBKereszthivatkozás: 1PBN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás450 psi
színekTiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz250 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Tolerancia+/- 0.004 "
típusStandard
Vákuum besorolása28 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.91
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
ATP 1PBN2 cső 1/4 hüvelykes belső átmérő x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1 1PBN2Fekete100 láb.€195.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU38-BCB cső 1/4 hüvelykes belső átmérő x 3/8 külső átmérő 250 láb tiszta kék