Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06224-PWR tágulási leejtő horgony, 1/4 hüvelykes méret, 100 pk | AF9RJA 30RZ44

POWERS FASTENERS 06224-PWR bővítő behúzható horgony, 1/4 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJA Típus: 06224-PWRKereszthivatkozás: 30RZ44
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
€442.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Hossz1"
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)3.61
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)11.61
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06224-PWR bővítő behúzható horgony, 1/4 hüvelykes méret, 100 Pk
€442.64 /csomag