Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 1PBN2 cső 1/4 hüvelykes belső átmérő x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1

ATP 1PBN2 cső 1/4 hüvelyk belső átmérő x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB2WEE Modell: 1PBN2Kereszthivatkozás: PU38-BBLK / 1PBR1
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
€195.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA 98 part
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 8 "
típusStandard
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.49
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
ATP PU38-BCB cső 1/4 hüvelykes belső átmérő x 3/8 külső átmérő 250 láb tiszta kék | AB2WEK 1PBN9 PU38-BCBTiszta kék250 láb.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 1PBN2 cső 1/4 hüvelyk belső átmérő x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete
€195.85 /Mértékegység