HUBBELL Egypólusú eloszlási blokkok


Szűrő
erősítők: 300 / 400AC / DC , Vezető anyaga: Sárgaréz , Illik: UL1691 , Férfi nő: Férfi-nő-nő-nő-nő-nő-nő , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Terminál csatlakozás: Egycsapos , Típus: Táv blokk , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7DBBK
Fekete€2,509.92
B
HBL7DBBL
Kék€2,513.48
C
HBL7DBBN
barna€2,513.48
D
HBL7DBR
barna€2,513.48
E
HBL7DBY
barna€2,513.48
F
HBL7DBGN
Zöld€2,435.68
G
HBL7DBO
narancs€2,513.48
H
HBL7DBW
fehér€2,513.48

Egypólusú eloszlási blokkok

A Hubbell 16 sorozatú elosztó blokkok NEMA 3R, 4X, 12 és 16 besorolásúak az 1 apa bemenet és a 6 anya kimenet közötti biztonságos energiaelosztáshoz. Ezek a blokkok hőre lágyuló elasztomer szerkezettel és 400 A-es áramerősségű sárgaréz vezetővel rendelkeznek. Ezek a blokkok barna, zöld, fekete, kék, narancssárga és fehér színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?