Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PE38AG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHJ 2LZK7

ATP PE38AG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld

Raktáron
Tétel: AC2QHJ Modell: PE38AGKereszthivatkozás: 2LZK7
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
€71.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekZöld
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusLineáris kis sűrűségű
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságszínekKeménységBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.típusÁr
ATP PE12-AR cső 3/8 hüvelyk. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb Vörös | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "PirosD part: 553 / 8 "100 láb.100 psi1 / 2 "-€103.43
ATP PE12-AY cső 3/8in. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb sárga | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "SárgaD part: 553 / 8 "100 láb.100 psi1 / 2 "-€104.60
ATP PE12-ABU cső 3/8in. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "KékD part: 553 / 8 "100 láb.100 psi1 / 2 "-€103.04
ATP PE12-ABLK cső 3/8in. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "FeketeD part: 553 / 8 "100 láb.100 psi1 / 2 "-€97.31
ATP PE38DG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 1000 láb hossz zöld | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "ZöldA part: 93 / D45D1 / 4 "1000 láb.125 psi3 / 8 "Lineáris kis sűrűségű€493.97
ATP HDPE38ANA cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKD 2LZT4 HDPE38ANA1 / 16 "TermészetesA part: 93 / D45D1 / 4 "100 láb.272 PSI3 / 8 "Nagy sűrűségű€83.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE38AG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld
€71.81 /Mértékegység