STAFFORD MFG Signature sorozat, kétrészes osztott acél menetes tengelygallérok


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.562 "-
ajánlatkérés
B
4L108F
1 1/2 "-62.500 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3L108F
1 1/2 "-122.500 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.562 "€55.79
ajánlatkérés
A
8L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
4L104F
1 1/4 "-72.250 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3L104F
1 1/4 "-122.250 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "€51.95
ajánlatkérés
A
8L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€31.28
ajánlatkérés
B
4L102F
1 1/8 "-72.125 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8L102F
1 1/8 "-121.875 "1/4-28 x 3/4Alacsony profilú0.500 "€44.70
ajánlatkérés
B
3L102F
1 1/8 "-122.125 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "€43.91
ajánlatkérés
B
3L112F
1 3/4 "-163"5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
3L106F
1 3/8 "-122.375 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
4L100F
1-82"1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "€35.39
ajánlatkérés
A
8L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€60.34
ajánlatkérés
A
8L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€55.00
ajánlatkérés
B
3L100F
1-142"1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "€29.54
ajánlatkérés
B
4L008F
1 / 2 "-131.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "-
ajánlatkérés
A
8L008C
1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/2Alacsony profilú0.406 "€42.78
ajánlatkérés
B
3L008F
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "-
ajánlatkérés
A
8L008F
1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/2Alacsony profilú0.406 "€43.17
ajánlatkérés
A
8L004C
1 / 4 "-200.688 "4-40 x 3/8Alacsony profilú0.313 "€19.80
ajánlatkérés
B
4L004F
1 / 4 "-200.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
A
8L004F
1 / 4 "-280.688 "4-40 x 3/8Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés
B
3L004F
1 / 4 "-280.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "€25.09
ajánlatkérés
B
3L204F
2 1/4 "-123.500 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
A
8L200F
2-123"5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "-
ajánlatkérés
B
3L200F
2-123.250 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "€59.53
ajánlatkérés
A
8L012C
3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€41.90
ajánlatkérés
B
4L012F
3 / 4 "-101.750 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3L012F
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "€35.76
ajánlatkérés
A
8L012F
3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€27.23
ajánlatkérés
B
4L006F
3 / 8 "-161.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "-
ajánlatkérés
A
8L006C
3 / 8 "-160.875 "6-32 x 3/8Alacsony profilú0.375 "-
ajánlatkérés
A
8L006F
3 / 8 "-240.875 "6-32 x 3/8Alacsony profilú0.375 "-
ajánlatkérés
B
3L006F
3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "-
ajánlatkérés
B
4L010F
5 / 8 "-111.500 "10-32 x 5/8Nagy szilárdságú0.406 "-
ajánlatkérés
A
8L010C
5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/8Alacsony profilú0.438 "-
ajánlatkérés
A
8L010F
5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/8Alacsony profilú0.438 "€41.90
ajánlatkérés
B
3L010F
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/8Nagy szilárdságú0.406 "€42.67
ajánlatkérés
B
4L005F
5 / 16 "-180.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "€18.46
ajánlatkérés
A
8L005C
5 / 16 "-180.688 "4-40 x 3/8Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés
A
8L005F
5 / 16 "-240.688 "4-40 x 3/8Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés
B
3L005F
5 / 16 "-240.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
A
8L014C
7 / 8 "-91.625 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
4L014F
7 / 8 "-91.875 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3L014F
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8L014F
7 / 8 "-141.625 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8L002F
10-320.625 "4-40 x 3/8Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?