Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PE12-ABLK cső 3/8in. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGK 1PCC3

ATP PE12-ABLK cső 3/8 hüvelyk. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB2WGK Modell: PE12-ABLKKereszthivatkozás: 1PCC3
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
€83.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységD part: 55
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.64
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságszínekKeménységBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.típusÁr
ATP PE12-AR cső 3/8 hüvelyk. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb Vörös | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "PirosD part: 553 / 8 "100 láb.100 psi1 / 2 "-€96.87
ATP PE12-AY cső 3/8in. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb sárga | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "SárgaD part: 553 / 8 "100 láb.100 psi1 / 2 "-€89.49
ATP PE12-ABU cső 3/8in. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "KékD part: 553 / 8 "100 láb.100 psi1 / 2 "-€87.95
ATP PE38AG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "ZöldA part: 93 / D45D1 / 4 "100 láb.150 psi3 / 8 "Lineáris kis sűrűségű€69.07
ATP PE38DG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 1000 láb hossz zöld | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "ZöldA part: 93 / D45D1 / 4 "1000 láb.125 psi3 / 8 "Lineáris kis sűrűségű€425.45
ATP HDPE38ANA cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKD 2LZT4 HDPE38ANA1 / 16 "TermészetesA part: 93 / D45D1 / 4 "100 láb.272 PSI3 / 8 "Nagy sűrűségű€71.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE12-ABLK cső 3/8 hüvelyk. Id x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete
€83.80 /Mértékegység