ATP PE12-DBK cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hossz fekete | AC2QHE 2LZK3

ATP PE12-DBK cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság fekete

Tétel: AC2QHE Modell: PE12-DBKKereszthivatkozás: 2LZK3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz500 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusLineáris kis sűrűségű
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. NyomástípusFalvastagságÁr
ATP PE12-CNA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság természetes | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNATermészetes500 láb.125 psiLineáris kis sűrűségű0.062 "€317.94
ATP PE12AG cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHK 2LZK8 PE12AGZöld100 láb.125 psiLineáris kis sűrűségű0.062 "€92.25
ATP HDPE12ANA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKF 2LZT6 HDPE12ANATermészetes100 láb.194 psiNagy sűrűségű1 / 16 "€86.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE12-DBK cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság fekete