ATP PE12-CNA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság természetes | AC2QHD 2LZK2

ATP PE12-CNA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság természetes

Raktáron
Tétel: AC2QHD Modell: PE12-CNAKereszthivatkozás: 2LZK2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz500 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusLineáris kis sűrűségű
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.43
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. NyomástípusFalvastagságÁr
ATP PE12-DBK cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hossz fekete | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKFekete500 láb.125 psiLineáris kis sűrűségű0.062 "-
ajánlatkérés
ATP PE12AG cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHK 2LZK8 PE12AGZöld100 láb.125 psiLineáris kis sűrűségű0.062 "€92.25
ATP HDPE12ANA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKF 2LZT6 HDPE12ANATermészetes100 láb.194 psiNagy sűrűségű1 / 16 "€86.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE12-CNA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság természetes
€317.94 /Mértékegység