Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP HDPE12ANA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKF 2LZT6

ATP HDPE12ANA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes

Raktáron
Tétel: AC2QKF Típus: HDPE12ANAKereszthivatkozás: 2LZT6
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
€86.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás194 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusNagy sűrűségű
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.68
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. NyomástípusFalvastagságÁr
ATP PE12-CNA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság természetes | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNATermészetes500 láb.125 psiLineáris kis sűrűségű0.062 "€317.94
ATP PE12-DBK cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 500 láb hossz fekete | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKFekete500 láb.125 psiLineáris kis sűrűségű0.062 "-
ajánlatkérés
ATP PE12AG cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHK 2LZK8 PE12AGZöld100 láb.125 psiLineáris kis sűrűségű0.062 "€92.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP HDPE12ANA cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes
€86.65 /Mértékegység