Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PBS38-30CB2 poli tömlő tekercs 3/8 hüvelykes tömlő azonosító 24 láb hosszú | AB4CGW 1WVG3

ATP PBS38-30CB2 poli tömlő tekercs, 3/8 hüvelykes tömlő azonosítója 24 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AB4CGW Modell: PBS38-30CB2Kereszthivatkozás: 1WVG3
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
€280.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoliuretán tömlő
Hajlítsa a sugarat1.625 "
színekTiszta kék
Méret beszerelése3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő kívül Dia.9 / 16 "
AnyagPoliuretán sárgaréz szerelvényekkel
Turns42
típusFonott tekercs
Használható hossz24 láb.
Munkahelyi nyomás210 PSI
Munkaterület40-120 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható hosszÁr
ATP PBS38-15CB2 poli tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes tömlőazonosító, 12 láb hosszú | AB4CGT 1WVF9 PBS38-15CB212 láb.€174.93
ATP PBS38-25CB2 poli tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes tömlőazonosító, 20 láb hosszú | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220 láb.€241.85
ATP PBS38-35CB2 poli tömlő tekercs 3/8 hüvelykes tömlő azonosító 28 láb hosszú | AB4CGX 1WVG4 PBS38-35CB228 láb.€316.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PBS38-30CB2 poli tömlő tekercs, 3/8 hüvelykes tömlő azonosítója 24 láb hosszú
€280.37 /Mértékegység