Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PBS38-15CB2 poli tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes tömlőazonosító, 12 láb hosszú | AB4CGT 1WVF9

ATP PBS38-15CB2 poli tömlő tekercs, 3/8 hüvelykes tömlő azonosítója 12 láb hosszú

Raktáron
Cikkszám: AB4CGT Modell: PBS38-15CB2Kereszthivatkozás: 1WVF9
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
€174.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoliuretán tömlő
Hajlítsa a sugarat1.625 "
színekTiszta kék
Méret beszerelése3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő kívül Dia.9 / 16 "
AnyagPoliuretán sárgaréz szerelvényekkel
Turns19
típusFonott tekercs
Használható hossz12 láb.
Munkahelyi nyomás210 PSI
Munkaterület40-120 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható hosszÁr
ATP PBS38-25CB2 poli tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes tömlőazonosító, 20 láb hosszú | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220 láb.€241.85
ATP PBS38-30CB2 poli tömlő tekercs 3/8 hüvelykes tömlő azonosító 24 láb hosszú | AB4CGW 1WVG3 PBS38-30CB224 láb.€280.37
ATP PBS38-35CB2 poli tömlő tekercs 3/8 hüvelykes tömlő azonosító 28 láb hosszú | AB4CGX 1WVG4 PBS38-35CB228 láb.€316.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PBS38-15CB2 poli tömlő tekercs, 3/8 hüvelykes tömlő azonosítója 12 láb hosszú
€174.93 /Mértékegység