INGERSOLL-RAND Szögstílusú légütköző csavarkulcs, nyomatéktartomány: 45-160 ft.-lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: Standard , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 3.5 , CFM @ Teljes terhelés: 19.0 , Kötelesség: Ipari , Szabad sebesség: 7100 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Sorban , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomaték: 180 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 13 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Stílus: Szög , Szerszám súlya: 3.4 font , Nyomaték tartomány: 45 és 160 ft.-lb.
StílusModellNégyzet alakú meghajtó méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
2025MAX
1 / 2 "€804.45
B
2015MAX
3 / 8 "€828.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?