VESTIL DBT-P-SA-PO dobos teherautó, rugósegéd, Poly-on-poly

Raktáron
Tétel: AG7QHM Modell: DBT-P-SA-PO

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€855.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja55 literes műanyag dobok
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusPoly-On-Poly
Görgő szélessége2 1 / 2 "
színekSárga
Mélység22 "
Dob anyagMűanyag
Dob mérete55 gal.
Keret anyagAcél
Magasság60.63 "
Hossz22 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Teljes mélység22 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő szélessége2.5 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPoly-on-Poly
Kerék szélessége2.5 "
Szélesség23.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)158.12
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagMélységHosszHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL DBT-P-SA-MR dobos teherautó, rugóasszisztens, gumira formázható | AG7QHL DBT-P-SA-MRPenész a gumi22 "22 "Öntött gumi€871.43
VESTIL DBT-SA-MR dobos teherautó, rugós segédforma gumin | AG7QHP DBT-SA-MRPenész a gumi14.3125 "14.31 "Penész a gumi€850.59
VESTIL DBT-SA-PO dobtargonca rugó, Assist Poly On Poly | AG7QHQ 36JP53 DBT-SA-POPoly a Poly-n14.3125 "14.31 "Poly a Poly-n€834.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBT-P-SA-PO dobos teherautó, rugósegéd, Poly-on-poly
€855.63 /Mértékegység