KAPCSOLÓDÓ FELSZERELÉS US20 Akkumulátortöltő/indító 40/40/10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96

ASSOCIATED EQUIP US20 akkumulátortöltő/indító 40/40/10A 120VAC

Raktáron
Tétel: AH2LQJ Modell: US20Kereszthivatkozás: 29RV96

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€774.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátortöltő és indító
AC kábel hossza6 ft.
Kábelmérő6-1 / 2 AWG
Kábel hossza6 láb.
FunkcióFeltöltés, töltés, karbantartás
Bemeneti feszültség120 VAC
Kézi (M) / Automatikus (A)Automatikus
AnyagAcél
Teljes mélység14.5 "
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség13 "
StílusKerekes
Teszt funkcióNem
IdőzítőIgen
Használja aÓlom-sav

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2117
Hajó magassága (cm)63.25
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)34.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az akkumulátor feszültségéhez: 6, 12
    • Fokozott erősítők @ feszültség: 330A @ 12V, 330A @ 6V
    • Töltés típusa: Időzítő
    • Beltéri / kültéri: Beltéri / kültéri
    • Hordozható: Igen
    • CEC-kompatibilis: Nem CEC-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességIdőzítőHasználja aÁr
KAPCSOLÓDÓ FELSZERELÉS ESS6007B Akkumulátortöltő/indító 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91 ESS6007B17 "30 "16 "Mikroprocesszor vezéreltAGM, mély ciklus, gél, ólomsav€1,429.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASSOCIATED EQUIP US20 akkumulátortöltő/indító 40/40/10A 120VAC
€774.02 /Mértékegység