KAPCSOLÓDÓ FELSZERELÉS ESS6007B Akkumulátortöltő/indító 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Akkumulátortöltő/indító 40A 120VAC

Raktáron
Tétel: AH2LQF Típus: ESS6007BKereszthivatkozás: 29RV91

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,429.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátortöltő és indító
AC kábel hossza6 ft.
Kábelmérő4 AWG
Kábel hossza6 láb.
FunkcióFeltöltés, töltés, karbantartás
Bemeneti feszültség120 VAC
Kézi (M) / Automatikus (A)Automatikus
AnyagAcél
Teljes mélység17 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség16 "
StílusKerekes
Teszt funkcióIgen
IdőzítőMikroprocesszor vezérelt
Használja aAGM, mély ciklus, gél, ólomsav

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.3192
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az akkumulátor feszültségéhez: 6, 12
    • Fokozaterősítő @ feszültség: 130A @ 12V
    • Töltés típusa: Intelligens
    • Beltéri / kültéri: Beltéri / kültéri
    • Hordozható: Igen
    • CEC-megfelelő: CEC-megfelelő

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességIdőzítőHasználja aÁr
KAPCSOLÓDÓ FELSZERELÉS US20 Akkumulátortöltő/indító 40/40/10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96 US2014.5 "24 "13 "IgenÓlom-sav€774.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Akkumulátortöltő/indító 40A 120VAC
€1,429.91 /Mértékegység