WATTS LFB6780M1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | CC2YMF 0555224

WATTS LFB6780M1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Tétel: CC2YMF Típus: LFB6780M1 2Kereszthivatkozás: 0555224
€990.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv91 gpm
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet350 fok. F
Mfr. SorozatLFB6780-M1
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték500 hüvelyk-font.
Szelep tervezés2 darabos
WOG (PSI)400 Psi

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékGolyó anyagtest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretTengely anyagaÁr
WATTS LFB6780M1 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260SárgarézBronzKar fogantyú1 / 2 "350 F fok1 / 2 "Sárgaréz€155.90
WATTS LFB6780M1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200SárgarézBronzKar fogantyú1"350 F fok1"Sárgaréz€277.20
WATTS LFB6780M1 1 1/4 golyós szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250SárgarézBronzKar fogantyú1-1 / 4 "350 F fok1-1 / 4 "Sárgaréz€520.86
WATTS LFB6780M1 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320SárgarézBronzKar fogantyú1-1 / 2 "350 F fok1-1 / 2 "Sárgaréz€592.77
WATTS LFB6780M1 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 hüvelyk-font.Rozsdamentes acélÓlommentes réz szilícium ötvözetTee fogantyú3 / 8 "350 fok. F3 / 8 "Rozsdamentes acél€142.94
WATTS LFB6780M1 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150SárgarézBronzKar fogantyú3 / 4 "350 F fok3 / 4 "Sárgaréz€165.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6780M1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi
€990.87 /Mértékegység