ASHLAND CONVEYOR WHG2420G03 Gate Kit Skatewheel Width 22 In | AB2WMR 1PDJ4

ASHLAND CONVEYOR WHG2420G03 kapukészlet gördeszka szélessége 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2WMR Modell: WHG2420G03Kereszthivatkozás: 1PDJ4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,368.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu készlet
Frame között (In.)22
ÉpítésHorganyzott acél gördeszka
befejezHorganyzott acél / porszórt acél
Keretmagasság2-1 / 2 In.
FelszerelésCsavaroz
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
típusGörkorcsolya
Kerekek lábonként20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.18
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8428390000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR WHG2420G03 kapukészlet gördeszka szélessége 22 hüvelyk
€1,368.33 /Mértékegység