APOLLO VALVES 121T LF sorozatú fémüléses NPT gömbszelepek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
33LF16101
€181.96
A
33LF16201
€181.96
A
33LF16301
€181.96
A
33LF16401
€223.66
A
33LF16601
€397.92
A
33LF16801
€765.55
A
33LF16501
€303.22
A
33LF16701
€504.08

121T LF sorozatú fémüléses NPT gömbszelepek

Az Apollo 121T LF sorozatú NPT gömbszelepek ideálisak a folyadékáramlás pontos szabályozására olyan iparágakban, mint a HVAC, olaj- és gázipar, vegyi feldolgozás és vízkezelés. Menetes motorháztetővel rendelkeznek, amely csökkenti a szivárgás kockázatát, biztonságos és szoros tömítést biztosítva működés közben. Ezek a gömbszelepek bronz szelepházzal rendelkeznek, amely nagy szilárdságot és korrózióállóságot biztosít. Hideg és gőz üzemi nyomásuk 200 psi, illetve 125 psi. Beépített kialakítással és emelkedő szárral rendelkeznek a zökkenőmentes működés és a folyadékáramlás hatékony szabályozása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?