ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 Conveyor Tripod Stand, T-bar (9-1/2 in Width) | AD2XMD 3W432

ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 szállítószalag állvány, T-rúd (9-1/2 szélességben)

Raktáron
Tétel: AD2XMD Típus: DT12S25T43Kereszthivatkozás: 3W432

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag állvány
Kapacitás400 font
ÉpítésJig hegesztett acél
Állítható magasság25 - 43 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális korcsolyakerekek és más könnyű görgős szállítószalagok ideiglenes felszereléséhez
    • Könnyű, hordozható és állítható magasságú (25-43 hüvelyk)
    • 9-1/2 hüvelyk széles T-rúd
    • 400 lb teherbírás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ DT12S16T27 Szállítószalag állvány 16–27 hüvelyk W9.5 hüvelyk | AC3VCV 2WJL5 DT12S16T27€165.56
ASHLAND CONVEYOR DT12S42T60 szállítószalag állvány 42–60 hüvelykes W9.5 hüvelykes | AC3VCW 2WJL6 DT12S42T60€199.00
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ DT15S16T27 szállítószalag állvány 16–27 hüvelyk W12.5 hüvelyk | AC3VCX 2WJL7 DT15S16T27€156.57
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ DT15S25T43 szállítószalag állvány 25–43 hüvelyk W12.5 hüvelyk | AC3VCY 2WJL8 DT15S25T43€174.11
ASHLAND CONVEYOR DT15S42T60 szállítószalag állvány 42–60 hüvelykes W12.5 hüvelykes | AC3VCZ 2WJL9 DT15S42T60€139.46
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ DT18S16T27 szállítószalag állvány 16–27 hüvelyk W15.5 hüvelyk | AC3VDA 2WJN1 DT18S16T27€170.90
ASHLAND CONVEYOR DT18S42T60 szállítószalag állvány 42–60 hüvelykes W15.5 hüvelykes | AC3VDB 2WJN2 DT18S42T60€172.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 szállítószalag állvány, T-rúd (9-1/2 szélességben)
€193.15 /Mértékegység