Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT KS7S2042HM100 # Egészségügyi jelátalakító tartomány 0 és 100 psi között AE3JEG 5DLX9

ASHCROFT KS7S2042HM100# egészségügyi jelátalakító tartomány 0–100 psi

Raktáron
Tétel: AE3JEG Típus: KS7S2042HM100#Kereszthivatkozás: 5DLX9
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
€1,201.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi nyomástávadó
Pontosság+ /-1%
KompatibilisBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral
Elektromos kapcsolatokLÁRMA
HázRozsdamentes acél
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Max. Nyomás200 psi
NEMA értékelés4X
Működési hőmérséklet.-20-től 180 F-ig
teljesítmény4–20 mA, 12–30 V DC
teljesítmény Kötelező9–36 VDC
Folyamatkapcsolat2 "szaniter
Választék0-100 psi
Termikus hiba+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között
Nedvesített anyagok316L Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNedvesített anyagokElektromos kapcsolatokMax. Nyomásteljesítményteljesítmény KötelezőFolyamatkapcsolatVálasztékTermikus hibaÁr
ASHCROFT KS7S1542F230 # Egészségügyi jelátalakító 0 és 30 psi közötti tartományban | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L Stainless SteelÁrnyékolt kábel60 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC1-1 / 2 "szaniter0-30 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F260 # Szaniter átalakító tartománya 0 és 60 psi között AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L Stainless SteelÁrnyékolt kábel120 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC1-1 / 2 "szaniter0-60 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F2100# egészségügyi jelátalakító 0–100 Psi tartomány | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L Stainless SteelÁrnyékolt kábel200 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC1-1 / 2 "szaniter0-100 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F2200# egészségügyi jelátalakító tartomány 0–200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L Stainless SteelÁrnyékolt kábel400 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC1-1 / 2 "szaniter0-200 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F2300 # Egészségügyi jelátalakító tartomány 0 és 300 psi között AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L Stainless SteelÁrnyékolt kábel600 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC1-1 / 2 "szaniter0-300 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F230 # & VAC szaniter átalakító 30 hüvelyk Hg Vákuum 30 psi-ig | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L Stainless SteelÁrnyékolt kábel60 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC1-1 / 2 "szaniter30 "Hg Vac - 30 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,159.03
ASHCROFT KS7S2042F230 # Egészségügyi jelátalakító tartomány 0 és 30 psi között AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L Stainless SteelÁrnyékolt kábel60 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC2 "szaniter0-30 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,141.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT KS7S2042HM100# egészségügyi jelátalakító tartomány 0–100 psi
€1,201.98 /Mértékegység