€1,115.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
XP nyomástávadó
Pontosság
+ /-0.3%
Kompatibilis
Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral
Elektromos kapcsolatok
1/2 "NPT férfi vezeték
Ház
304 Stainless Steel
Ólomhossz
36 "
Hurok ellenállása
A hurok tápfeszültségétől függ
Max. Nyomás
400 psi
NEMA értékelés
7 és 9
Működési hőmérséklet.
-40 - 257 F
teljesítmény
4–20 mA, 12–30 V DC
teljesítmény Kötelező
12–30 VDC
Folyamatkapcsolat
1/2 "NPT férfi
Választék
0-200 psi
Biztonsági besorolás
1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport