Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 601082AS02LVACC4 vákuummérő 30 Hg-tól 0 6 hüvelykig 1/4 hüvelyk Npt | AC3BXZ 2RFE9

ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vákuummérő 30 Hg - 0 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AC3BXZ Típus: 601082AS02LVACC4Kereszthivatkozás: 2RFE9
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
€819.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Pontosság+ /-0.25%
Kalibrációs tanúsítványNIST az adatokkal
A tok színeFekete
Case MaterialAlumínium
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret6"
A nyomtáv típusaTeszt
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék30 "Hg Vac 0-ra
Gyűrű anyagaCsuklós acél
A legkisebb érettségi0.1 "Hg
Aljzat anyagaSárgaréz
CsőanyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtáv típusaPontosságKalibrációs tanúsítványLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságElsődleges alkalmazásVálasztékGyűrű anyagaÁr
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC vákuummérő 30 Hg - 0 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTeszt+ /-0.5%-Üveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raPolírozott rozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC vákuummérő 30 Hg-tól 0 4-1 / 2 hüvelykes 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTeszt+ /-0.25%-Üveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raCsuklós acél€522.95
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC vákuummérő 30 Hg-tól 0 6 hüvelykig 1/4 hüvelyk Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTeszt+ /-0.25%-Üveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 301084S02LVACC4 vákuummérő 30 Hg - 0 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Teszt+ /-0.5%NIST az adatokkalÜveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raPolírozott rozsdamentes acél€580.67
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 vákuummérő 30 Hg-0 4-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Teszt+ /-0.25%NIST az adatokkalÜveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raCsuklós acél€693.66
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC vákuummérő 30 Hg-tól 0 2-1 / 2 hüvelykes 1 / 4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTeszt+ /-1%-Polikarbonát-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raRozsdamentes acél€185.81
ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC vákuummérő 30 Hg - 0 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AD7GKU 4EFP7 251009SW02BXLLVACTeszt+ /-1%-Polikarbonát-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raRozsdamentes acél€190.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vákuummérő 30 Hg - 0 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt
€819.46 /Mértékegység