Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 16-501-02 Állítható tehermentesítő szelep, bronzöntvény, MNPT, FNPT, 1/2 hüvelykes bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 Állítható tehermentesítő szelep, bronzöntvény, MNPT, FNPT, 1/2 hüvelykes bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet

Raktáron
Tétel: AC8WAF Modell: 16-501-02Kereszthivatkozás: 3EEX5
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
€79.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
Alkalmazás Mezőgazdasági permetezők és egyszerű kereskedelmi vagy ipari túlnyomásos rendszerek
test anyagaBronz
Lemezanyagnitril
Gyári beállítású nyomás250 psi
Magasság4 1 / 8 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság4.125 "
nyomás tartomány250-600 psi
Ülés anyaganitril
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 Deg. 200 fokig. F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 16-501-02 állítható nyomáscsökkentő szelep ideális a rendszerek védelmére a túlnyomás felszabadításával, megakadályozva az esetleges szakadást vagy robbanást. Ezt a szelepet a feldolgozóiparban, a petrolkémiai iparban, az olaj- és gáziparban és a gyógyszeriparban használják. Állítható jellege precíz nyomásbeállítást tesz lehetővé, biztosítva a szabályozott működést.

Jellemzők:

  • Ez a szelep bronz konstrukcióval rendelkezik a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Egy MNPT bemenettel és egy FNPT kimenettel rendelkezik a különféle beállításokba való zökkenőmentes integráció érdekében.
  • Ez a szelep nitril anyagból készült tárcsával rendelkezik, amely javítja a tömítőképességét.
  • Ezenkívül nitril tömítéssel rendelkezik a kiváló vegyszerállóság és megbízható tömítés érdekében.
  • Ez a szelep 0 és 200 fok közötti hőmérsékleten működhet.
  • Rozsdamentes acélból készült rugós belső szeleppel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik ennek a nyomáscsökkentő szelepnek az állítható funkciója?

V. Az állítható funkció lehetővé teszi a kezelők számára, hogy beállítsák azt a nyomást, amelynél a szelep elkezdi kiengedni a túlnyomást. Ez a testreszabás biztosítja a precíz nyomásszabályozást a rendszerkövetelmények alapján.

K. Mi ennek a szelepnek az üzemi nyomástartománya?

V. A szelep 250 és 600 PSI közötti nyomástartományban működik.

K. Hogyan kell karbantartani ezt az Apollo biztonsági szelepet?

A.

  • Végezzen rendszeres szemrevételezéses sérüléseket, korróziót vagy szivárgást.
  • Tartsa tisztán és szennyeződésmentesen a szelep körüli területet.
  • Ellenőrizze, hogy a szelep nyomásbeállítása megfelel-e a rendszer követelményeinek.
  • Végezzen funkcionális teszteket a szelep megfelelő működésének biztosítása érdekében.
  • Ellenőrizze a beállító mechanizmus simaságát és pontosságát.
  • Vizsgálja meg a nitril alkatrészeket, tömítéseket és tömítéseket kopás vagy sérülés szempontjából.

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaLemezanyagTeszt karGyári beállítású nyomásBemeneti típusKimeneti típusnyomás tartományÁr
APOLLO SZELEPEK 16-501-01 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 fok és 200 fok F közöttÖntött bronznitrilIgen60 psiFNPTMNPT50-250 psi€81.07
APOLLO SZELEPEK 16-501-25 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 fok és 200 fok F közöttÖntött bronzPTFEIgen60 psiFNPTMNPT50-250 psi€70.33
APOLLO SZELEPEK 16-501-60 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 fok és 200 fok F közöttÖntött bronzPTFEIgen250 psiFNPTMNPT250-600 psi€74.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-02 Állítható tehermentesítő szelep, bronzöntvény, MNPT, FNPT, 1/2 hüvelykes bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet
€79.24 /Mértékegység