Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC vákuummérő 30 Hg - 0 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AD7GKU 4EFP7

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC vákuummérő 30 Hg - 0 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7GKU Típus: 251009SW02BXLLVACKereszthivatkozás: 4EFP7
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
€190.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Pontosság+ /-1%
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeDerék
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret2.5 "
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaTeszt
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék30 "Hg Vac 0-ra
Gyűrű anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi0.5 "Hg
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: PLUS teljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtáv típusaPontosságKalibrációs tanúsítványLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságElsődleges alkalmazásVálasztékGyűrű anyagaÁr
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC vákuummérő 30 Hg - 0 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTeszt+ /-0.5%-Üveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raPolírozott rozsdamentes acél€393.56
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC vákuummérő 30 Hg-tól 0 4-1 / 2 hüvelykes 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTeszt+ /-0.25%-Üveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raCsuklós acél€522.95
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC vákuummérő 30 Hg-tól 0 6 hüvelykig 1/4 hüvelyk Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTeszt+ /-0.25%-Üveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 301084S02LVACC4 vákuummérő 30 Hg - 0 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Teszt+ /-0.5%NIST az adatokkalÜveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raPolírozott rozsdamentes acél€580.67
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 vákuummérő 30 Hg-0 4-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Teszt+ /-0.25%NIST az adatokkalÜveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raCsuklós acél€693.66
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 vákuummérő 30 Hg-tól 0 6 hüvelykig 1/4 hüvelyk Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Teszt+ /-0.25%NIST az adatokkalÜveg-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raCsuklós acél€819.46
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC vákuummérő 30 Hg-tól 0 2-1 / 2 hüvelykes 1 / 4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTeszt+ /-1%-Polikarbonát-40 foktól 150 fokig F-30 "Hg Vac 0-raRozsdamentes acél€185.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC vákuummérő 30 Hg - 0 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk
€190.05 /Mértékegység