Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL mérőműszer Vákuum digitális | AD9JUW 4TA30

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL mérőműszer vákuum digitális

Raktáron
Tétel: AD9JUW Típus: 452074SD02LVAC BLKereszthivatkozás: 4TA30
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
€796.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális vákuummérő
Pontosság+/- 0.25%
A tok színeFekete
Case MaterialHőre lágyuló
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret4-1 / 2 "
kijelző5 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 140 fokig
Powered By(2) C elemek
Választék30 - 0 "Hg Vac
FelbontásA kiválasztott kijelzőegységektől függ
Aljzat anyaga316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színeCase MaterialDial MéretPowered ByÁr
ASHCROFT 302074SD02L VAC BL mérőműszer Vákuum digitális | AD9JUN 4TA23 302074SD02L VAC BLSzürkeRozsdamentes acél3"(2) AA elemek€659.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL mérőműszer vákuum digitális
€796.19 /Mértékegység