Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 302074SD02L VAC BL mérőműszer Vákuum digitális | AD9JUN 4TA23

ASHCROFT 302074SD02L VAC BL mérő vákuum digitális

Raktáron
Tétel: AD9JUN Típus: 302074SD02L VAC BLKereszthivatkozás: 4TA23
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
€659.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális vákuummérő
Pontosság+/- 0.25%
A tok színeSzürke
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret3"
kijelző5 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 140 fokig
Powered By(2) AA elemek
Választék30 - 0 "Hg Vac
FelbontásA kiválasztott kijelzőegységektől függ
Aljzat anyaga316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színeCase MaterialDial MéretPowered ByÁr
ASHCROFT 452074SD02LVAC BL mérőműszer Vákuum digitális | AD9JUW 4TA30 452074SD02LVAC BLFeketeHőre lágyuló4-1 / 2 "(2) C elemek€796.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 302074SD02L VAC BL mérő vákuum digitális
€659.73 /Mértékegység