Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM10IWD mérő differenciálmű | AE4JZD 5LB75

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM10IWD mérődifferenciálmű

Raktáron
Tétel: AE4JZD Típus: 451134EDRQMXCYLM10IWDKereszthivatkozás: 5LB75
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
€182.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+ /-3%
Környezeti működési tartomány0 foktól 170 fokig
test anyagaÜveggel töltött nylon
Csatlakozás mérete1 / 8 "NPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/8
Tárcsázó anyagRozsdamentes acél
Dial Méret4-1 / 2 "
Membrán anyagaBuna-N
Nyomáskülönbség tartomány0-10 "WC
Teljes skála pontossága (%)+/- 2
Dugattyú anyagaTeflon
Nyomás tartomány Kisebb oszt.0.25 "-os WC
Névleges össznyomás35 psi
Méret típusaNyomás
Tömítés anyagaBuna-N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9026204000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságtest anyagaCsatlakozás méreteDial MéretNyomáskülönbség tartományDugattyú anyagaTömítés anyagaÁr
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID mérő differenciálmű | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-15 psiPTFEBuna-N€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID mérő differenciálmű | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-30 psiPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID mérő differenciálmű | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-60 psiPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Differenciálmű | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-100 psiPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€307.10
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD differenciálmű | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-25 "WCPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€367.94
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD differenciálmű | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-50 "WCPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€367.94
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD differenciálmű | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-100 "WCPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€367.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM10IWD mérődifferenciálmű
€182.24 /Mértékegység